{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Opname | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | AD | |
Koelkanaalboring | niet afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Uitvoering | BT-DC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 303810 27 | |
EAN/GTIN | 4067263014041 | |
Nummer fabrikant | 303810 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Meskopopname Vorm AD, BT 40 A = 100, Doorn-⌀ d1: 27mm
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 118,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 98,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 40 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 50 mm |
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | 27 mm |
Vorm | AD | ADB |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | 27 |