{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | BT 40 kort | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 58 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Buiten-⌀ D | 49 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Koelkanaalboring | nee | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 303480 12 | |
EAN/GTIN | 4067263265566 | |
Nummer fabrikant | 303480 12 |