Hydrodehnhouder performance Master Chuck, vorm ADB 16 mm

Artikelnummer: 303480 16
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 16 mm
Opname BT 40 kort
Opnamenorm ISO 7388-2; JIS B6339
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 72,5 mm
⌀ D2 38 mm
Buiten-⌀ D 49 mm
Balluff-chip-boring ja
Koelkanaalboring nee
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303480 16
EAN/GTIN 4067263265573
Nummer fabrikant 303480 16

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bijzonder geschikt voor zeer dynamische freestoepassingen.
  • Geoptimaliseerde buitencontour door FEM (Finite-elementmethode) -> robuustheid door max. stijfheid, langere gereedschapsstandtijden, groter verspaningsvolume, geschikt voor alle verspaningsstrategieën.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10mm.
  • Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.
  • Temperatuurbestendig tot wel 170 °C gedurende 4 uur.
  • Tot 10x meer spanprocessen mogelijk in vergelijking met een standaard hydrodehnhouder.
  • Zeer laag aanhaalmoment van de spanschroef - eenvoudig te hanteren.
  • Gepatenteerd nieuw hydrodehnsysteem - betrouwbare, duurzame premium-rondloop.

Toepassing:

Universeel ontworpen voor voorfrezen en nabewerken. Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308802, AB-spansleutels nr. 308820308835, reduceerhulzen nr. 302135302187.