Combi-freesopsteekdoorn 32 mm

Artikelnummer: 302520 32
Korting
82,80 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6358
  • Opnamenorm: DIN 2080
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Doorn-⌀ d1 32 mm
    Span-⌀ D1 32 mm
    Opname SK 50 A = 55
    Norm DIN 6358
    Opnamenorm DIN 2080
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6 µm
    Afkoppellengte A-maat 55 mm
    Totale lengte L 206 mm
    Freesdoornlengte L3 met meeneemring 24 mm
    Freesdoornlengte L4 38 mm
    Schroefdraad M M24
    Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 32
    Reserve-meeneemring nr. 309870 32
    Geschikte speciale sleutel nr. 309840 32
    Producttype Freesopsteekdoorn

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 302520 32
    EAN/GTIN 4250122600848
    Nummer fabrikant 501.10.32.55

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Binnendraad voor handspanning.

    Toepassing:

    Met passpie − voor frees met langsgroef, bijv. DIN 841.
    Met meeneemring − voor frees met dwarsgroef, DIN 1880.

    Levering:

    Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

    Accessoires:

    Speciale sleutel nr. 309840.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen