Tussenhuls 50/40

Artikelnummer: 301273 50/40
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Conus SK / SK1 Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 15000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname SK 50
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 15000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Buiten-⌀ D 70 mm
Producttype Tussenhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301273 50/40
EAN/GTIN 4062406105112
Nummer fabrikant 301273 50/40

Omschrijving

Levering:

Met ingebouwde verbindingsschroef voor gereedschapsopnames volgens ISO 7388-1. (voorheen DIN 69871)

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen