TGBHL 32C-6 Toolholders for Heavy Duty Groove-Turn and Parting Applications

Artikelnummer: 2802014
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMO-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2802014
EAN/GTIN 7291075275810
Nummer fabrikant 2802014
L-nummer L23920 589

Omschrijving

Omschrijving:

Opruim-/draaigereedschaphouder, snijbreedte max (CWX) 6,5 mm, snijbreedte min (CWN) 5,7 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 12 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5,7 mm
  • Functiebreedte (WF) 29,4 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMO-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen