TGBHL 32C-8 Toolholders for Heavy Duty Groove-Turn and Parting Applications

Artikelnummer: 2801589
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMO-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801589
EAN/GTIN 7291075275674
Nummer fabrikant 2801589
L-nummer L23920 1667

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 8 mm, snijbreedte min. (CWN) 8 mm, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 8 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 8 mm
  • Functiebreedte (WF) 28,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMO-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen