• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

TGBHL 25C-10 Toolholders for Heavy Duty Groove-Turn and Parting Applications

Artikelnummer: 2801587
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie SUMO-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801587
EAN/GTIN 7291075275650
Nummer fabrikant 2801587
L-nummer L23920 2

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 10 mm, snijbreedte min. (CWN) 9,5 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 10 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 9,5 mm
  • Functiebreedte (WF) 21 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMO-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen