{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vario Plus Eco | |
Schachtbreedte b | 20 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Totale lengte L | 112,5 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 43,5 mm | |
Montageschroef | 279815 9 | |
Klemschroef | 279815 24 | |
Klemlijst | 279928 7 | |
Producttype | Klemhouder |
Artikelnummer | 274501 20 | |
EAN/GTIN | 4067263120469 | |
Nummer fabrikant | 274501 20 |