Vario plus Eco snijplaathouder recht 2 mm

Artikelnummer: 274511 2
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Vario Plus Eco
    Inzetsoort links
    Inwendige koeling ja
    maximale snijdiepte tmax 21 mm
    Plaatafmeting 2 mm
    geschikte wisselplaat Nr. 273656 – 273749
    Spanschroef 279815 9
    Totale lengte Ltotaal 56,3 mm
    Afkoppellengte L1 21 mm
    Producttype Snijplaathouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 274511 2
    EAN/GTIN 4067263120414
    Nummer fabrikant 274511 2

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Vario plus Eco klemhouder nr. 274501; 274502; 274531.

    Let op:

    Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

    Tip:

    Bij steekbreedte van 2 mm en 3 mm is de steekdiepte tmax = 21 mm beperkt op het werkstuk-⌀ tot 150 mm. Bij werkstuk-⌀ > 150 mm geldt tmax = 17 mm. Bij een steekbreedte van 4 mm is de steekdiepte tmax = 28 mm beperkt op het werkstuk-⌀ tot 150 mm. Bij werkstuk-⌀ > 150 mm geldt tmax = 24 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Uit dezelfde serie "Vario Plus Eco" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen