{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vario Plus Eco | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
maximale snijdiepte tmax | 21 mm | |
Plaatafmeting | 2 mm | |
geschikte wisselplaat | Nr. 273656 – 273749 | |
Spanschroef | 279815 9 | |
Totale lengte Ltotaal | 56,3 mm | |
Afkoppellengte L1 | 21 mm | |
Producttype | Snijplaathouder |
Artikelnummer | 274510 2 | |
EAN/GTIN | 4067263962243 | |
Nummer fabrikant | 274510 2 |