• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

Houder Heavy-Duty, Schachthoogte h: 50mm

Artikelnummer: 274004 50
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte h (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijrichting: links en rechts

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachthoogte h 50 mm
Schachtbreedte b3 50 mm
Totale lengte Ltotaal 140 mm
Montageschroef 279815 20
Paspen met vlakke oppervlakken 279934 2
Paspen 279936 2
Snijrichting links en rechts
Producttype Basishouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274004 50
EAN/GTIN 4062406095437
Nummer fabrikant 274004 50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor snijplaathouders nr. 274060274076; 274118274120; 274138274139.