Houder Heavy-Duty 40 mm

Artikelnummer: 274004 40
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte h (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijrichting: links en rechts

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachthoogte h 40 mm
Schachtbreedte b3 40 mm
Totale lengte Ltotaal 140 mm
Montageschroef 279815 20
Paspen met vlakke oppervlakken 279934 2
Paspen 279936 2
Snijrichting links en rechts
Producttype Basishouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274004 40
EAN/GTIN 4062406095420
Nummer fabrikant 274004 40

Omschrijving

Toepassing:

Voor snijplaathouders nr. 274060274076; 274118274120; 274138274139.