Houder Heavy-Duty, Schachthoogte h: 32mm

Artikelnummer: 274004 32
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte h (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijrichting: links en rechts

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachthoogte h 32 mm
Aanzetlengte b 28 mm
Schachtbreedte b3 40 mm
Totale lengte Ltotaal 140 mm
Montageschroef 279815 20
Paspen met vlakke oppervlakken 279934 2
Paspen 279936 2
Snijrichting links en rechts
Producttype Basishouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 274004 32
EAN/GTIN 4062406095413
Nummer fabrikant 274004 32
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor snijplaathouders nr. 274060274076; 274118274120; 274138274139.