Insteekplaat links 0,5 mm

Artikelnummer: 273908 0,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 25,08 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 20,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
369 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spiebaanbreedte m (H13) (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Groeven volgens norm: DIN 471; DIN 472

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB9635
Groeven volgens norm DIN 471; DIN 472
Spiebaanbreedte m (H13) 0,5 mm
Snijkantbreedte w 0,525 mm
tmax 1,2 mm
Hoekradius R 0,05 mm
Voor borgring DIN 471 / 472 ringdikte 0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatindeling links
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities continu
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 110 mm/min - 170 mm/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 90 mm/min - 140 mm/min
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273908 0,5
EAN/GTIN 4045197768469
Nummer fabrikant 273908 0,5

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
170
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
110
Staal < 1400 N/mm²
P
90
RVS < 900 N/mm²
M
140
RVS > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen