Steekdraaihouder 12 mm

Artikelnummer: 273911 12
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 12 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Functiebreedte L4 16,2 mm
Koplengte L1 21,4 mm
Totale lengte L 100 mm
Wisselplaatschroef 279815 13
Vrije lengte 1,2 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273911 12
EAN/GTIN 4045197777270
Nummer fabrikant 273911 12

Omschrijving

Tip:

voor rechtse houders gebruikt u rechtse platen, voor linkse houders gebruikt u linkse platen.