Insteekplaat links 2,65 mm

Artikelnummer: 273908 2,65

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 24,60 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 20,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
370 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spiebaanbreedte m (H13) (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Groeven volgens norm: DIN 471; DIN 472

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Soort HB9635
    Groeven volgens norm DIN 471; DIN 472
    Spiebaanbreedte m (H13) 2,65 mm
    Snijkantbreedte w 2,65 mm
    tmax 2,5 mm
    Hoekradius R 0,2 mm
    Voor borgring DIN 471 / 472 ringdikte 2,5 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 3
    Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
    Wisselplaatindeling links
    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing P
    Neventoepassing M
    Snedecondities continu
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 110 mm/min - 170 mm/min
    Snijsnelheid vc Neventoepassing 90 mm/min - 140 mm/min
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273908 2,65
    EAN/GTIN 4045197768575
    Nummer fabrikant 273908 2,65

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    170
    Staal < 750 N/mm²
    P
    170
    Staal < 900 N/mm²
    P
    150
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    110
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    90
    RVS < 900 N/mm²
    M
    140
    RVS > 900 N/mm²
    M
    140
    GG(G)
    K
    170
    Continu
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen