{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Steekbreedte w | 6 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Insteekdiepte tmax | 30 mm | |
Functiebreedte L4 | 26,5 mm | |
Koplengte L1 | 40,5 mm | |
Schachtbreedte b | 25 mm | |
Totale lengte L | 122 mm | |
Bout | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273831 25/6 | |
EAN/GTIN | 4045197531360 | |
Nummer fabrikant | 273831 25/6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Eco-steekdraaihouder 25/6 mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 228,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 174,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | nee | ja | ja |
Totale lengte L | 122 | 150 | 150 |
Inwendige koeling | ja | nee | nee |
Koplengte L1 | 40,5 | 39 | 50 |
Steekbreedte w | 6 | 6 | 6 |
Inzetsoort | links | links | links |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |