{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 6 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 30 mm | |
Functiebreedte L4 | 26,5 mm | |
Koplengte L1 | 50 mm | |
Schachtbreedte b | 25 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Schroef | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273756 25/6 | |
EAN/GTIN | 4045197485144 | |
Nummer fabrikant | 273756 25/6 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |