{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 16 mm | |
Steekbreedte w | 3 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
tmin | 0,7 mm | |
min steekbreedte y | 0,5 mm | |
Functiebreedte L4 | 19 mm | |
Koplengte L1 | 33 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Bout | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273762 16/3 | |
EAN/GTIN | 4045197869258 | |
Nummer fabrikant | 273762 16/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Steekdraaihouder 45° 16/3
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
145,00 €
€ 72,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 145,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 155,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 158,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | nee | ja | ja | ja | ja |
Totale lengte L | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Koplengte L1 | 33 | 30 | 31 | 37 | 41 |
Steekbreedte w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |