{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 4 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
maximale ⌀ | 60 mm | |
Insteekdiepte tmax | 30 mm | |
Functiebreedte L4 | 16 mm | |
Koplengte L1 | 48 mm | |
Schachtbreedte b | 16 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Bout | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273760 16/4 | |
EAN/GTIN | 4045197719904 | |
Nummer fabrikant | 273760 16/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Steekdraaihouder 16/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 158,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 145,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 198,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
198,00 €
€ 99,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | ja | nee | nee |
Totale lengte L | 150 | 100 | 100 | 84,5 | 92,5 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | ja | ja |
Koplengte L1 | 48 | 35 | 37 | 37,5 | 45,5 |
Steekbreedte w | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |