{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 4 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 20 mm | |
Functiebreedte L4 | 16 mm | |
Koplengte L1 | 37 mm | |
Schachtbreedte b | 16 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Bout | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273755 16/4 | |
EAN/GTIN | 4045197484895 | |
Nummer fabrikant | 273755 16/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steekdraaihouder, rechts, Schachtbreedte / steekbreedte w: 16/4mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 155,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
198,00 €
€ 99,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 198,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
198,00 €
€ 99,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 198,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 230,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 158,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 101,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee |
Koplengte L1 | 37 mm | 31 mm | 37 mm | 37,5 mm | 31,5 mm | 45,5 mm | 37 mm | 37 mm | 48 mm | 39 mm |
Steekbreedte w | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm; 4 mm |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Insteekdiepte tmax | 20 mm | 15 mm | 21 mm | 20 mm | 15 mm | 28 mm | 21 mm | 21 mm | 30 mm | 21 mm |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |