Groefsteekplaten, set 0,9-2,65

Artikelnummer: 273667 0,9-2,65
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 0,9 mm - 2,65 mm
Snijmateriaal HM
Soort HB7010
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing K
Groeven volgens norm DIN 471; DIN 472
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273667 0,9-2,65
EAN/GTIN 4045197747518
Nummer fabrikant 273667 0,9-2,65

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
230
Staal < 750 N/mm²
P
190
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
150
Staal < 1400 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
150
RVS > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

met steekdraaihouder voor plaatbreedte 3 mm.

Inhoud:

Resp. 2× nr. 273665: Maat 0,9; 1,15; 1,35
Resp. 1× nr. 273665: Maat 1,65; 1,90; 2,15; 2,65

Tip:

alle houders moeten aan de steekbreedte worden aangepast.