Groefsteekplaat, HB7010, Steekbreedte w: 1,65mm

Artikelnummer: 273665 1,65
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 37,80 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 31,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Groeven volgens norm: DIN 471; DIN 472

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 1,65 mm
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing K
Snedecondities continu
Soort HB7010
Groeven volgens norm DIN 471; DIN 472
Snijmateriaal HM
ar 1,9 mm
Voor borgring volgens DIN471/472 1,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273665 1,65
EAN/GTIN 4045197719232
Nummer fabrikant 273665 1,65
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
230
Staal < 750 N/mm²
P
190
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
150
Staal < 1400 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
150
RVS > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

Met steekhouder voor plaatbreedte 3 mm.

Tip:

De snijplaathouders moeten bij de steekbreedte passend worden nabewerkt.