{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 1,35 mm | |
Hoofdtoepassing | P | |
Neventoepassing | K | |
Snedecondities | continu | |
Soort | HB7010 | |
Groeven volgens norm | DIN 471; DIN 472 | |
Snijmateriaal | HM | |
ar | 1,6 mm | |
Voor borgring volgens DIN471/472 | 1,2 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Wisselplaatprofiel | neutraal | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 273665 1,35 | |
EAN/GTIN | 4045197719225 |