{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Mute | |
Inzetsoort | rechts | |
Systeem | DM | |
Inwendige koeling | ja | |
Aansluiting / scheidingspunt | 40 mm | |
ISO-code wisselsnijkop | SIR | |
geschikte wisselplaat | 16 | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 45 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 23,7 mm | |
Totale lengte L | 29 mm | |
Wisselplaatschroef | 269028 50 | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 264838 DM/9 | |
EAN/GTIN | 4067263707929 | |
Nummer fabrikant | 264838 DM/9 |