{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Mute | |
Inzetsoort | rechts | |
Systeem | DM | |
Inwendige koeling | ja | |
Aansluiting / scheidingspunt | 40 mm | |
ISO-code wisselsnijkop | SIR | |
geschikte wisselplaat | 22 | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 47 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 25,7 mm | |
Totale lengte L | 30 mm | |
Wisselplaatschroef | 269028 51 | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 264838 DM/10 | |
EAN/GTIN | 4067263707936 | |
Nummer fabrikant | 264838 DM/10 |