{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Mute | |
Inzetsoort | rechts | |
Systeem | DM | |
Inwendige koeling | ja | |
Aansluiting / scheidingspunt | 40 mm | |
ISO-code wisselsnijkop | SCLCR | |
geschikte wisselplaat | CC.. 1204.. | |
Aanzethoek | 95 graden | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 50 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 27 mm | |
Totale lengte L | 29 mm | |
Wisselplaatschroef | 269028 49 | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 264838 DM/5 | |
EAN/GTIN | 4067263707882 | |
Nummer fabrikant | 264838 DM/5 |