{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Systeem | QC | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code wisselsnijkop | STUCR/L 16 | |
geschikte wisselplaat | TC.. 16T3.. | |
geschikte basisdelen | 264900 - 264908 | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 26 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 15 mm | |
Totale lengte L | 21 mm | |
Wisselplaatschroef | 269023 2 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 260916 QC/16 | |
Nummer fabrikant | 090-50531QC1693 |