Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Snijkop DM/16S

Artikelnummer: 260916 DM/16S

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / plaatafmeting Prijs per stuk incl. BTW
  • Systeem: DM
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Plaatafmeting 16S mm
Inzetsoort rechts
Systeem DM
Inwendige koeling ja
Aansluiting / scheidingspunt 40 mm
ISO-code wisselsnijkop STUCR/L 16
geschikte wisselplaat TC ..16T3..
geschikte basisdelen 264910 – 264922
Minimale voorboor-⌀ Dmin 22 mm
Middenverplaatsing L3 22 mm
Totale lengte L 32 mm
Wisselplaatschroef 269023 3
Instelhoek κ 93 graden
Producttype Snijkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260916 DM/16S
Nummer fabrikant 260916 DM/16S

Omschrijving

Uitvoering:

Verwisselbare snijkoppen voor trillingsdempende basisdelen.
Smalle uitvoering.

Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal 14×D.