Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Snijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: QC/11S

Artikelnummer: 260916 QC/11S

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / plaatafmeting Prijs per stuk incl. BTW
  • Systeem: QC
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Systeem QC
Inwendige koeling ja
Aansluiting / scheidingspunt 20 mm
ISO-code wisselsnijkop STUCR/L 11
geschikte wisselplaat TC.. 1102..
geschikte basisdelen 264900 - 264908
Minimale voorboor-⌀ Dmin 22 mm
Middenverplaatsing L3 11 mm
Totale lengte L 20 mm
Wisselplaatschroef 269022 4
Instelhoek κ 93 graden
Producttype Snijkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260916 QC/11S
Nummer fabrikant 260916 QC/11S

Omschrijving

Uitvoering:

Verwisselbare snijkoppen voor trillingsdempende basisdelen.
Smalle uitvoering.

Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal 14×D.