GARANT Master Eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/11mm

Artikelnummer: 260290 25/11
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Eco
Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder SDJCR/ L 2525H11
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 30 mm
Totale lengte L 100 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269023 3
Unterlegplatte 269007 1
Schraube für Unterlegplatte 269013 7
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260290 25/11
EAN/GTIN 4067263122432
Nummer fabrikant 260290 25/11
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Tip:

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master Eco-opname nr. 319006 − 311936 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.