GARANT Master Eco klemdraaihouder kort 16/06 mm

Artikelnummer: 251911 16/06
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Eco
Schachtgrootte 16 mm
Plaatafmeting 6 mm
Inzetsoort links
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling ja
ISO-code houder PWLNR/L 1616F06
geschikte wisselplaat WN.. 0604..
Functiebreedte L4 20 mm
Koplengte L1 30 mm
Totale lengte L 80 mm
Onderlegplaat 259031 47
Kniehefboom 259015 16
Kniehefboomschroef 259018 16
Veer 259046 5
Instelhoek κ 95 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype eco-Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251911 16/06
EAN/GTIN 4062406734121
Nummer fabrikant 251911 16/06

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Tip:

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master Eco-opnames nr. 319006319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen