{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Eco | |
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | DDJNR/L 2020X11 | |
geschikte wisselplaat | DN.. 1104.. | |
Functiebreedte L4 | 25 mm | |
Koplengte L1 | 35 mm | |
Totale lengte L | 95 mm | |
Onderlegplaat | 269007 1 | |
Schroef voor onderlegplaat | 259027 3 | |
Klemstuk, schroef, veer | 259036 23 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 250630 20/11 | |
EAN/GTIN | 4067263122173 | |
Nummer fabrikant | 250630 20/11 |