DNMG 110404 HB730-1

Artikelnummer: 250752 HB730-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,52 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
460 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DNMG 110404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB730-1
Snijmateriaal HM
Coating Nano-PVD
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker XUM
Toleranz M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 6 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 35 m/min - 230 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250752 HB730-1
EAN/GTIN 4045197941381
Nummer fabrikant 250752 HB730-1

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig