DNMG 110404, Soort: HB7020

Artikelnummer: 250752 HB7020

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,52 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
744 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DNMG 110404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7020
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker SM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 5 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 350 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250752 HB7020
EAN/GTIN 4045197699527
Nummer fabrikant 250752 HB7020

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DNMG 110404, Soort: HB7020

DNMG 110404, Soort: HB7020

op aanvraag
Op voorraad
744 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 14,52
vanaf 10  Stuks
€ 12,10
op aanvraag
Op voorraad
1.029 stuks direct leverbaar
€ 8,90
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken
Snijdiepte ap 0,5 mm - 5 mm 0,8 mm - 5 mm
Soort HB7020 HBT020
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,45 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien