{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 110404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7215 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | K | |
Uvjetovanost reza | snažno prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | GM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 1,5 mm - 5 mm | |
Posmak f | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 180 m/min - 300 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Artikelnummer | 250752 HB7215 | |
EAN/GTIN | 4045197322418 | |
Nummer fabrikant | 250752 HB7215 |