{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | CA6525 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | MS | |
Snijdiepte ap | 0,7 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 220 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250212 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664471355 | |
Nummer fabrikant | TJV00922 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120408, Soort: CA6525
op aanvraag
Op voorraad
495 stuks direct leverbaar
€ 12,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.630 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.560 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.303 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-code wisselplaat | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM |
Snedecondities | licht onderbroken | continu | licht onderbroken | licht onderbroken |
Spaanbreker | MS | VM | VM | MM |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,12 mm/omw. - 0,45 mm/omw. |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |