Draai-wisselplaat CNMG 120408, voor middelruwe bewerking, Soort: CA315

Artikelnummer: 250212 CA315
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 120408
Hoekradius 0,8 mm
Soort CA315
Snijmateriaal HM
Coating gecoat
Hoofdtoepassing K
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker KG
Snijdiepte ap 0,5 mm - 4 mm
Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 150 m/min - 350 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250212 CA315
EAN/GTIN 4960664798476

Toepassingstabel

GG(G)
K
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal