{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | PV720 | |
Snijmateriaal | CERMET | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | PG | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 110 m/min - 490 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250212 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664723607 | |
Nummer fabrikant | TLD01802 |