{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
⌀-Bereik | 17,201 mm - 18,2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Boortolerantie | H7 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Semi-standaard | ja | |
Opnamegrootte | 16 mm | |
Snijlengte l1 | 14 mm | |
Koplengte l | 26 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Geschikte opname | GARANT TopCut | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het ruimen |
Artikelnummer | 239730 17,201-X | |
EAN/GTIN | 4062406606558 | |
Nummer fabrikant | 239730 17,201-X |