{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
⌀-Bereik | 13,201 mm - 14,200 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Boortolerantie | H7 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Semi-standaard | ja | |
Opnamegrootte | 12 mm | |
Snijlengte l1 | 12 mm | |
Koplengte l | 22 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Geschikte opname | GARANT TopCut | |
configureerbare toleranties | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; D; Z; ZA; ZB; ZC | |
configureerbare kwaliteiten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het ruimen |
Artikelnummer | 239730 13,201-X | |
EAN/GTIN | 4062406606510 | |
Nummer fabrikant | 239730 13,201-X |