KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS, TiN, Type: 26

Artikelnummer: 236656 26
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort TiN
⌀ d2 6 mm
Geschikt voor boorkroon 26 − 39 mm
Geschiktheid Staal / alum.
Producttype Snij-inzetdeel voor het centreer- en aanboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236656 26
EAN/GTIN 4047109036116
Nummer fabrikant V95 10022.0089

Omschrijving

T.b.v.:

Centron nr. 236650.