KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS, TiN, Type: 20

Artikelnummer: 236656 20
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort TiN
⌀ d2 5 mm
Geschikt voor boorkroon 20 − 25 mm
Geschiktheid Staal / alum.
Producttype Snij-inzetdeel voor het centreer- en aanboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236656 20
EAN/GTIN 4047109036123
Nummer fabrikant V95 10012.0089
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

T.b.v.:

Centron nr. 236650.