KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS 40

Artikelnummer: 236656 40
op aanvraag
Op voorraad
216 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Soort TiN
    ⌀ d2 8 mm
    Geschikt voor boorkroon 40 − 45 mm
    Geschiktheid Staal / alum.
    Producttype Snij-inzetdeel voor het centreer- en aanboren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 236656 40
    EAN/GTIN 4047109055285
    Nummer fabrikant V95 10032.0089

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Centron nr. 236650.