{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Centron® | |
Nominale ⌀ D | 32 | |
Boortoepassing | Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Basisdeelmaat | 26 | |
Schroef voor basisdeel | 239653 8IP9 | |
Centreerpunt-maat | 60 | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 090408 | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236651 32 | |
EAN/GTIN | 4047109227057 | |
Nummer fabrikant | V46 23200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Centron® Powerline boorkroon 32 mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 620,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 554,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 715,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Boortoepassing | Blindgatboren ;beperkt dwarsboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren | beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;afgerond beperkt ;beperkt pakketboren ;beperkt schuin aanboren ;beperkt schuin aanboren | beperkt schuine uittrede ;afgerond beperkt ;afgerond beperkt ;beperkt pakketboren ;beperkt schuin aanboren ;beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Nominale ⌀ D | 32 | 32 | 32 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Serie | KUB Centron® | POWER DRILL | POWER DRILL |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |