KOMET KUB Centron® Powerline boorkroon 29 mm

Artikelnummer: 236651 29
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boortoepassing: Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Centron®
Nominale ⌀ D 29
Boortoepassing Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Basisdeelmaat 26
Schroef voor basisdeel 239653 8IP9
Centreerpunt-maat 60
ISO-code wisselplaat SOEX 07T308
Wisselplaatschroevenset 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236651 29
EAN/GTIN 4047109227026
Nummer fabrikant V46 22900

Omschrijving

Uitvoering:

De boorpunt geleidt het gereedschap exact in de booras en zorgt hierdoor voor rechtheid en maximale proceszekerheid, stabiliteit in boordieptes tot 9×D.
Aanboren op vlakke, rechte oppervlakken zonder pilotboring mogelijk.
Boorkroon zonder geleidingsblokjes en bijbehorende instelling.

Toepassing:

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.
Met centreerpunt nr. 236659.
Met wisselplaten nr. 236520236576.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen