{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Centron® | |
Nominale ⌀ D | 24 | |
Boortoepassing | Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Basisdeelmaat | 20 | |
Schroef voor basisdeel | 239653 8IP8 | |
Centreerpunt-maat | 40 | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 060306 | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236651 24 | |
EAN/GTIN | 4047109226975 | |
Nummer fabrikant | V46 22400 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Centron® Powerline boorkroon, ⌀ DC: 24mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 540,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 473,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 605,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boortoepassing | Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; afgerond beperkt; beperkt pakketboren; beperkt schuin aanboren; beperkt schuin aanboren | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; afgerond beperkt; beperkt pakketboren; beperkt schuin aanboren; beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOEX 060306 | SOGX 080407 | SOGX 080407 |
Nominale ⌀ D | 24 | 24 | 24 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Serie | KUB Centron® | POWER DRILL | POWER DRILL |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |