{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 24,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 100 mm | |
Afkoppellengte LA | 121 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 080308 24-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236601 24,5 | |
EAN/GTIN | 4047109181366 | |
Nummer fabrikant | U44 22450 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor cilinderschacht 24,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 573,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 488,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 351,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | 4×D | 4×D |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 32 | 32 | 32 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Nuttige lengte L1 | 100 | 100 | 99,5 |
Serie | KUB Pentron® | POWER DRILL | HOLEX Pro |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |