KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor cilinderschacht 26,5 mm

Artikelnummer: 236601 26,5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 4×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Pentron®
Nominale ⌀ D 26,5
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 4×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 108 mm
Afkoppellengte LA 130 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
ISO-code wisselplaat SOGX 09T308 28-...
Wisselplaatschroevenset 239652 8IP6 (2,2 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236601 26,5
EAN/GTIN 4047109193925
Nummer fabrikant U44 22650

Omschrijving

Uitvoering:

  • Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.
  • Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.
  • Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.
  • Excentrisch boren tot Vmax= 0,25 mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ = D + 0,5 mm.

Boringtolerantie: ⌀D − 0,1 / + 0,3

Toepassing:

  • In extreme bewerkingssituaties.

Met wisselplaten nr. 236605236610.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.
Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor cilinderschacht 26,5 mm

KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor cilinderschacht 26,5 mm

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 658,00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 493,00
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 355,00
Aantal snijkanten Z 1 1 1
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 4×D 4×D 4×D
ISO-code wisselplaat SOGX 09T308 28-... SOGX 080407 SOMT093608 / XOMT093605
Nominale ⌀ D 26,5 26,5 26,5
Schacht ISO 9766 ISO 9766 ISO 9766
Nuttige lengte L1 108 108 107
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor Wisselplaatboor